Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 250mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 250mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 250mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 250mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645140654
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0250-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645140654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Feststoffe | Gas | Flüssig
Biegeradius (Schlauchmitte):
285 mm
Ø-Außen:
259 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.03 (3.25) Inches HG
Gewicht:
2,390 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
250 mm
Überdruck DIN 26057:
0,290 (0,62) bar
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,035 (0,11) bar
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
4.20 (8.90) psi
Biegeradius:
160 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 78,676*
€ 85,686*
Lager 78SRR
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 98,56*
1 Tag
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 99,37*
€ 108,46*
1 Tag
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 109,34*
4 Tage
1500
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 108,511*
€ 116,141*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 98,56*
€ 117,2864
pro Meter
ab 20 Meter
€ 96,03*
€ 114,2757
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 91,23*
€ 108,5637
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 985,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.