Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645142757
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0350-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645142757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Marke:
AIRDUC®
Ø-Innen:
350 mm
Unterdruck DIN26057:
0,025 (0,05) bar
Ø-Außen:
359 mm
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius:
220 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
395 mm
Gewicht:
3,330 kg/m
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
2.95 (6.40) psi
Länge_m:
10 m
Überdruck DIN 26057:
0,205 (0,44) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
0.74 (1.48) Inches HG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 114,878*
€ 122,108*
19 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 124,162*
€ 131,862*
Lager 78SRR
100
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 132,75*
€ 140,01*
2 Tage
100
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 143,58*
€ 149,94*
2 Tage
100
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 150,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 140,01*
€ 166,6119
pro Meter
ab 500 Meter
€ 132,75*
€ 157,9725
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.400,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.