Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 75mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 75mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS
PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 75mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS
PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 75mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645190062
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0075-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645190062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superschwer, mikrobenfest Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Saugfahrzeug: Dachbekiesung
  • Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
  • Saugbagger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Betonpumpe: Auslaufschlauch
  • Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 4
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
75 mm
Gewicht:
1,460 kg/m
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
2,360 bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
235 mm
Medium:
Flüssig | Gas | Staub | Feststoffe
Unterdruck:
1,000 bar
Ø-Außen:
87 mm
Biegeradius:
195 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 54,759*
€ 60,534*
Lager 78SRR
90
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 63,26*
€ 70,04*
1 Tag
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 77,96*
1 Tag
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 78,31*
4 Tage
90
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 64,90*
€ 78,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 70,04*
€ 83,3476
pro Meter
ab 20 Meter
€ 69,77*
€ 83,0263
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 63,26*
€ 75,2794
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 700,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.