Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 500mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 500mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 500mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 500mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645255549
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0500-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645255549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,005 bar
Biegeradius:
160 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
5,290 kg/m
Ø-Außen:
512 mm
Ø-Innen:
500 mm
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,030 bar
Länge_m:
6 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 228,68667*
€ 259,11667*
5 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 253,98167*
€ 269,18167*
2 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 245,08*
€ 274,89*
2 Tage
4
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 252,40*
€ 283,23*
Lager 78SRR
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.211,76*
€ 1.267,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.267,88*
€ 1.508,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.254,65*
€ 1.493,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.228,19*
€ 1.461,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.219,37*
€ 1.451,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.211,76*
€ 1.441,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 201,96* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.