Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum QuickSafe 5174 Complete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-5174
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5174
EAN/GTIN:
     5715205517417
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Plum QuickSafe Complete

DIE KOMPLETTE LÖSUNG

Augenspülung  inklusive pH Neutral und Augenspülampullen, Wundverband mit Kompressen, Wundreinigungstücher, Pflaster und Verbrennungsgel für die Erste-Hilfe bei kleineren Verbrennungen.
QuickSafe Complete ist mit einer breiten Palette an Erste-Hilfe Produkten bestückt. Eine gute Allround-Lösung, die in den meisten Situationen hilft.

Inhalt



  • 18 x QuickCool Verbrennungsgel (Art.-Nr. 5150)

  • 1 x QuickStop Wundverband Set (Art.-Nr. 5152)

  • 20 x QuickClean Wundreinigstücher (Art.-Nr. 5151)

  • 2 x 500 ml Plum Augenspülung (Art.-Nr. 4604)

  • 1 x 200 ml pH Neutral (Art.-Nr. 4752)

  • 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen (Art.-Nr. 5160)

  • 1 x QuickFix Elastic Pflasternachfüllung (Art.-Nr. 5512)



Produkt-Eigenschaften



  • Spülzeit: ca. 12 Minuten

  • Komplette Erste-Hilfe-Lösung, alles an einem Ort

  • Erste Hilfe sichtbar und leicht zugänglich

  • Rasche Hilfe bei kleinen und schwereren Unfällen

  • Eine flexible Lösung, die sich an jeden Bedarf anpassen lässt

  • Staubgeschützte, hygienische Erste-Hilfe-Box

  • Übersichtlich und leicht nachfüllbar

  • Abmessungen (H x B x T): 430 x 253 x 92 mm

Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 103,12*
Lager 7961
3
€ 4,50*
ab € 86,88*
€ 105,83*
2 Tage
26
€ 5,45*
ab € 91,08*
€ 110,36*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 114,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 116,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,87*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.