Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Erste-Hilfe-Station QuickSafe Complete 5174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195077700
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5174
EAN/GTIN:
     5715205517417
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Erste Hilfe griffbereit an einem Platz. Endlich sind die Zeiten vorbei, in denen Augenspülflaschen, Pflaster und andere Erste-Hilfe-Artikel erst gesucht werden mußten. QuickSafe ist eine moderne Systemlösung, die die wichtigsten Erste-Hilfe-Produkte kundenindividuell griffbereit an einem Platz vereint. Der transparente Klappdeckel sorgt für sofortigen Überblick und raschen Zugriff. Inhalt: 18 x QuickCool Brandgel (5150), 1 x QuickStop Wundkompresse (5152), 20 x QuickClean Wundreinigungtuch (5151), 2 x 500 ml Augenspülung (4604), 1 x 200 ml Plum pH Neutral (4752), 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen (5160), 1 x Refill für QuickFix Elastic (5512) mit 45 Pflastern 5512.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
QuickSafe® Complete
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Station QuickSafe® Complete
Maße:
43 x 25,3 x 9,2 cm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
Frei Haus
ab € 81,78*
€ 96,23*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 86,93*
€ 101,89*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 91,51*
€ 106,81*
1 Tag
38
€ 5,45*
ab € 91,24*
€ 106,91*
2 Tage
34
€ 4,99*
ab € 91,94*
€ 107,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,92*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,54*
Zubehör
Plum
5160
ab € 23,50*
Zubehör
Plum
51731 KROSCHKE-BOX / 5173
ab € 35,96*
Zubehör
Plum
5150
ab € 10,36*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,42*
Zubehör
Plum
5152
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.