| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-5X9-03-00 Herst.-Nr.: 5X9-03-00 EAN/GTIN: 8033661820788 |
| |
|
| | |
| UNIVET Schutzbrille 5X9 gun metallic, grün => höchste Flexibilität durch Flip-Up-System Die Zweischeiben Struktur des Modells 5X9 ermöglicht eine große Auswahl an Scheibenmaterialien und unterschiedlichen Filtern zum Schweißen und ist somit in sämtlichen Anwendungsgebieten einsetzbar. Das integrierte Flip-Up System und die Sichtscheibe bilden ein einzigartiges modulares System für höchste Flexibilität. Innovatives Design und integrierter Seitenschutz mit Belüftungssystem überzeugen genauso wie die Bügel mit SoftPad-Technologie, welche in Länge und Neigung einstellbar sind. Produkt-Eigenschaften:
- Scheibentönung: klar
- Scheibenmaterial: Polycarbonat
- Rahmenfarbe: gun metallic, grün
- Rahmengröße: 58 / L
- Gewicht: 35 g
- Temperaturbereich: -5°C bis +55°C
- Anti-Scratch, Anti-Fog, UV-Schutz
- diverse Flip-Up-Filter zum Schweißen verfügbar
Normen / Zulassungen: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 8,20* | € 11,12* | | | | Lager 7961 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,21* | € 12,49* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,57* | € 12,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,96* | € 13,52* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,40* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|