| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004336 Herst.-Nr.: 5X9.03.00.00 EAN/GTIN: 8033661820788 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille 5X9Die Zweischeiben Struktur des Modells 5X9 ermöglicht eine große Auswahl an Scheibenmaterialien und Filtern und ist somit in sämtlichen Anwendungsgebieten einsetzbar. Das integrierte Flip-Up System und die Sichtscheibe bilden ein einzigartiges modulares System für höchste Flexibilität.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35 g | Typ: | Klar | Farbe: | Grau/Grün | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1.2 U 1 FT K N CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille univet, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, Schutzbrille 5X9 PC klar AS/AF Rahmen grau/grün 2C-1.2 U 1 FT K N CE, 5X9030000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 8,18* | € 10,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,19* | € 12,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,94* | € 13,49* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,55* | € 14,18* | | | | Lager 8685 | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,61* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|