Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Antirutschbelag als Rollenware 100 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-AR205100
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     AR205100
EAN/GTIN:
     4251138200435
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

Universal Anti-Rutsch-Belag, transparent

Universal Anti-Rutsch-Belag sind Rutschhemmende Bodenmarkierungen die für eine Reduktion der Gefahr für Sturz- und Rutschunfälle im Betrieb sorgen. Ideal für Anwendungen auf Treppen, Eingänge, Ausgängen sowie Beladungs- und Entladungsrampen. Der Universal Anti-Rutsch-Belag ist
widerstandsfähig gegenüber handelsüblichen Reinigern.

Produkt-Eigenschaften



  • Ausführung: Rollenware, selbstklebend

  • Material: PVC mit Mineralkörnung, UV-beständig

  • Rutschhemmung: R13

  • Breite: 100 mm

  • Rollen-Länge: 18,3 m

  • Farbe: transparent


Einsatzgebiete



  • Treppen

  • Eingängen

  • Ausgängen

  • Be- und Entladerampen



Normen / Zulassungen



  • ASR A1.5 / 1,2

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7961
5
€ 4,50*
ab € 31,56*
€ 42,15*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 76,07*
€ 99,38*
€ 4,00*
ab € 59,74*
€ 99,38*
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
1 Stück enthält 18,3 Meter (ab € 1,7246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.