Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tinte, 2XL - tinte | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 1
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 1
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 2
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 3
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 4
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 6
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0181034008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0181034008Ha
EAN/GTIN:
     4045981069017
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts xxl
Besonders strapazierfähiges T-Shirt für Damen, mit femininem V-Ausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: damen-t-shirts, Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tinte, 2XL - tinte | 2XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 10,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 11,13*
4 Tage
6
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 12,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,25*
€ 13,39*
Lager 79DAC
743
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0181001008
ab € 6,48*
Ähnlich
Hakro
0181001009
ab € 7,16*
Ähnlich
Hakro
0181001010
ab € 7,11*
Ähnlich
Hakro
0181001011
ab € 7,70*
Ähnlich
Hakro
0181001012
ab € 7,70*
Ähnlich
Hakro
0181001006
ab € 6,45*
Ähnlich
Hakro
0181001005
ab € 6,48*
Ähnlich
Hakro
0181001004
ab € 6,47*
Ähnlich
Hakro
0181001007
ab € 6,48*
Ähnlich
Hakro
0181001003
ab € 6,46*
Ähnlich
Hakro
0181002008
ab € 7,07*
Ähnlich
Hakro
0181002009
ab € 7,62*
Ähnlich
Hakro
0181002010
ab € 7,59*
Ähnlich
Hakro
0181002011
ab € 8,39*
Ähnlich
Hakro
0181002012
ab € 8,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.