Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Classic, tinte, S - tinte | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Classic, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 2
T-Shirt Classic, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 2
T-Shirt Classic, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 3
T-Shirt Classic, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 4
T-Shirt Classic, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 6
T-Shirt Classic, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0292034004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0292034004Ha
EAN/GTIN:
     4045981003356
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®-verstärktem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: T-Shirt Classic, tinte, S - tinte | S
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 8,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 8,95*
Lager 79DAC
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 9,04*
10 Tage
4
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 9,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0292029008
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0292029006
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0292029005
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0292029004
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0292029007
ab € 5,35*
Ähnlich
Hakro
0292029003
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0292010011
ab € 6,51*
Ähnlich
Hakro
0292010012
ab € 6,47*
Ähnlich
Hakro
0292010007
ab € 5,38*
Ähnlich
Hakro
0292005005
ab € 5,35*
Ähnlich
Hakro
0292001008
ab € 4,76*
Ähnlich
Hakro
0292001009
ab € 5,28*
Ähnlich
Hakro
0292001010
ab € 5,27*
Ähnlich
Hakro
0292001011
ab € 5,78*
Ähnlich
Hakro
0292001012
ab € 5,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.