Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-0601066E02 Herst.-Nr.: 0601066E02 EAN/GTIN: 3165140837224 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kombilaser GCL 2-15. Der Kombilaser GCL 2-15 Professional überzeugt durch sein kompaktes Design und eignet sich besonders für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz. Durch die Projektion von sowohl horizontalen als auch vertikalen Laserlinien und zwei zentrierten Lotpunkten lassen sich Nivellierarbeiten mit diesem Kombilaser schnell erledigen. Seine Lotpunkte ermöglichen schnelle und präzise Übertragungsanwendungen. Das Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte ist dank seiner Drehhalterung RM 1 Professional einfach. Der GCL 2-15 Professional eignet sich für verschiedene Anwendungen wie die Montage von Regalen und Fenstern · Installation von Abflussrohren und Verlegung von Fußböden. Er bietet außerdem Punktübertragung zum Anbringen von Lampen. Der GCL 2-15 Professional hat einen Laserlinien-Arbeitsbereich von bis zu 15 m und nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst. Dieser Kombilaser eignet sich ideal für die Verwendung mit der Drehhalterung RM 1 Professional · die über einen einfachen Gleitmechanismus schnell angebracht werden kann. Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist er sehr robust. Beim Ausschalten des Geräts sorgt die Aktivierung der Pendelarretierung für einen sicheren Transport. Im Lieferumfang enthalten: Handwerkerkoffer · Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600) · Deckenklemme · Laserzieltafel · 3x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)Weitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 3 x 1,5-V-LR6 (AA)· Schutzart: IP 54· Laserklasse: 2· Betriebstemperatur: -10 - 50Grad Celsius· Farbe Laserlinie: rot· Lagertemperatur: -20 - 70Grad Celsius· Lotpunktgenauigkeit: ± 0,7mm/m· Nivellierzeit: 4s· Projektion: 2 Linien / 2 Punkte· Stativ-Gewinde: 1/4, 5/8Zoll· Arbeitsbereich Laserpunkte (oben), max.: 10m· Arbeitsbereich Laserpunkte (unten), max.: 10mWeitere Informationen:Arbeitsbereich: bis zu 15 mNivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/mSelbstnivellierbereich: ± 4 °Laserdiode: 630 - 650 nm, 1mW Gewicht: 0,49 kgMarke: BOSCH Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Deckenklemme, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät, Laserzieltafel, Drehhalterung RM 1 Professional, 3 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 147,85* | € 169,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 147,79* | € 169,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 150,99* | € 172,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 149,18* | € 173,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 157,79* | € 180,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|