Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktlaser GPL 3 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Punktlaser GPL 3 G: Detailansicht 1
Punktlaser GPL 3 G: Detailansicht 1
Punktlaser GPL 3 G: Detailansicht 2
Punktlaser GPL 3 G: Detailansicht 3
Punktlaser GPL 3 G: Detailansicht 4
Punktlaser GPL 3 G: Detailansicht 5
Punktlaser GPL 3 G: Detailansicht 6
Punktlaser GPL 3 G: Detailansicht 7
Punktlaser GPL 3 G: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601066N00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066N00
EAN/GTIN:
     4059952524856
Suchbegriffe:
Baulaser
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Positionierlaser
robustes Design mit Staub-und Spritzwasserschutz für anspruchsvolle Umgebungen · grüne Laserpunkte für bis zu 4-mal bessere Sichtbarkeit als rote Laserpunkte · integrierte Halterung mit Rotationsfunktion zur Erleichterung des horizontalen PunkttransfersWeitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 2 x 1,5-V-LR6 (AA)· Schutzart: IP64· Laserklasse: 2· Betriebstemperatur: -10 - 45Grad Celsius· Lagertemperatur: -20 - 70Grad Celsius· Nivellierzeit: 4s· Projektion: 3 Punkte· Stativ-Gewinde: 1/4ZollWeitere Informationen:Arbeitsbereich: 30 mNivelliergenauigkeit: ± 3,5 mm/mSelbstnivellierbereich: ± 4 ° / 4 s Laserdiode: 500-540 nm / 1 mW Gewicht: 0,35 kgMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Punktlaser, baulaser bosch, baulaser, Punktlaser GPL 3 G
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
100
Frei Haus
ab € 141,20*
€ 160,41*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 140,31*
€ 160,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 143,45*
€ 163,14*
€ 4,90*
ab € 141,28*
€ 164,38*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 150,61*
€ 171,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.