Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-06011A8000 Herst.-Nr.: 06011A8000 EAN/GTIN: 3165140754460 |
| |
|
| | |
| hohe Leistung durch kraftvollen Motor und 2. Gang zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität · komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten dank ergonomischem Rahmengriff · vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch stufenlos einstellbare Geschwindigkeit · geeignet für viele Materialien wie Fertigputz, Mörtel oder Spachtelmasse · Mischvolumen max. 80 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,2kg· Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-¹ / 0-1050 min-¹· Netzspannung: 230 / 50V / Hz· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Nennaufnahmeleistung: 1800 WRührkorb-Ø: 180 mmWerkzeugaufnahme: M14 Steckertyp: C Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, Laborrührwerk, Rührwerk (Laborbedarf), Elektro-Handrührer, Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, elektrobohrmaschine bosch, laborrührwerk, Rührwerk GRW 18-2 E 2-Gang Rührwerk 1800 W |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 386,88* | € 415,30* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,19* | € 415,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 384,18* | € 415,60* | | | | | 43 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 393,34* | € 422,27* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,08* | € 428,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|