Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C mit 2x Akku ProCORE18V 8.0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 79DAC
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-06019J5105
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019J5105
EAN/GTIN:
4059952523293
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C · Der GSB 18V-150 C Professional ist ein cleverer Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes · flexibles Arbeiten. Er eignet sich perfekt zum Schrauben · Bohren und Schlagbohren und ermöglicht extrem schnellen Arbeitsfortschritt dank außergewöhnlich leistungsstarker ProCORE18V-Akkus und eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie bei einem maximalen Drehmoment von 150 Nm. Seine raffinierte Electronic Angle Detection gewährleistet bei langen Schrauben immer den richtigen Winkel · und seine zuschaltbare KickBack Control für die Arbeit mit Lochsägen verringert das Risiko plötzlicher Rotation um die Achse · wenn das Werkzeug verklemmt. Dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Schlagbohrschrauber jederzeit extrem zuverlässig und robust · wenn es wirklich darauf ankommt. Er ist die ideale Wahl zum Schrauben · Bohren und Schlagbohren in verschiedenen Materialien wie Holz · Metall und Mauerwerk. Der Bohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) · für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y) · 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 93N) · 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF) · Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) · L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) · L-BOXX-Einlage für GerätWeitere technische Eigenschaften:· Schrauben-Ø max.: 13mm· Bohrfutterspannweite: 1,5 / 13mm· Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 0 - 2200min-¹· Akkutyp: Lithium-Ionen· Drehmoment (hart): 100Nm· Drehmoment (weich): 84Nm· Drehmomentstufen: 25+2· Gewicht exkl. Akku: 2,2kg· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 445 x 155mm· Bohrdurchmesser Mauerwerk, max.: 20mm· Bohrdurchmesser Stahl, max.: 16mmWeitere Informationen:Akkuspannung: 18 VBohrleistung in Stahl: 16 mmBohrleistung in Weichholz: 150 mmDrehmoment max.: 150 NmSchlagzahl: 30000 min-¹Schlagzahl max.: 30000 min-¹Gewicht: 2,2 kgMarke: BOSCH
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Elektro- und Druckluftwerkzeuge
>
Akkuwerkzeuge
>
Akkuschlagbohrschrauber
... >
Lager 79DAC
>
Elektro- und Druckluftwerkzeuge
>
Akkuwerkzeuge
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Elektro- und Druckluftwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
akku-bohrschrauber 18 v bosch koffer
,
akku bohrmaschine
,
akku-bohrmaschine 18v
,
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C mit 2x Akku ProCORE18V 8.0
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 428,43*
€ 464,30*
Lager 260
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 425,96*
€ 464,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 426,51*
€ 464,62*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,04*
€ 475,36*
Lager 820
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 449,79*
€ 487,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,30*
€ 552,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,95*
€ 527,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,43*
€ 509,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
ab € 6,86*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
ab € 7,09*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
ab € 15,80*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
ab € 12,59*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
ab € 14,55*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
ab € 15,46*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-TiN, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010539
ab € 51,79*
Zubehör
18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002568
ab € 14,49*
Zubehör
18+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002567
ab € 21,27*
Zubehör
19-tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° im Kunststoffrohr, 1–10 mm
Bosch
2607018361
ab € 26,50*
Zubehör
19-tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° in Metallkassette, 1–10 mm
Bosch
2607018726
ab € 29,75*
Zubehör
19-tlg. ProBox -Set HSS-TiN, 1–10 mm
Bosch
2608587015
ab € 35,79*
Zubehör
20tlg. Schrauberbit-Set Drill&Drive
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen