Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL: Detailansicht 1
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL: Detailansicht 1
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL: Detailansicht 2
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL: Detailansicht 3
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL: Detailansicht 4
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL: Detailansicht 5
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL: Detailansicht 6
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL: Detailansicht 7
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL: Detailansicht 8
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-06188000G7
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06188000G7
EAN/GTIN:
     4059952580821
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL · Die beheizbare Weste GHV 12+18V XA ist die ideale Wahl für jeden · der sich eine konstante Oberkörperwärme wünscht · ohne dabei auf maximale Bewegungsfreiheit verzichten zu müssen. Ihr cleveres Design hält den Körper warm und ermöglicht gleichzeitig intensive körperliche Arbeit · vor allem mit den Armen. Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Weste sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper den ganzen Tag lang warm. Die drei Heizstufen · versorgt über Boschs 12-V-Akkus · garantieren dauerhafte Wärme. Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden. Die Heizpads der Jacke werden über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch (im Lieferumfang enthalten) oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-Volt-Akku von Bosch versorgt (nicht im Lieferumfang enthalten). Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079) · Ladegerät GAL 12V-20 Professional · 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)Weitere technische Eigenschaften:· Gewebekonstruktion: Softshell, 3-lagig· Gewebemischung: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester· Verfügbare Farben: Schwarz· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 357 x 405 x 165mmWeitere Informationen:Farbe: Schwarz Größe: XL Marke: BOSCH Akkuspannung: 12 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
4
Frei Haus
ab € 140,07*
€ 167,51*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 140,99*
€ 167,52*
€ 4,90*
ab € 140,68*
€ 168,03*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 142,55*
€ 170,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 178,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06188000EC
ab € 119,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.