Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-06188000G8 Herst.-Nr.: 06188000G8 EAN/GTIN: 4059952580838 |
| |
|
| | |
| Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 2XL · Die beheizbare Weste GHV 12+18V XA ist die ideale Wahl für jeden · der sich eine konstante Oberkörperwärme wünscht · ohne dabei auf maximale Bewegungsfreiheit verzichten zu müssen. Ihr cleveres Design hält den Körper warm und ermöglicht gleichzeitig intensive körperliche Arbeit · vor allem mit den Armen. Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Weste sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper den ganzen Tag lang warm. Die drei Heizstufen · versorgt über Boschs 12-V-Akkus · garantieren dauerhafte Wärme. Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden. Die Heizpads der Jacke werden über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch (im Lieferumfang enthalten) oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-Volt-Akku von Bosch versorgt (nicht im Lieferumfang enthalten). Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079) · Ladegerät GAL 12V-20 Professional · 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)Weitere technische Eigenschaften:· Gewebekonstruktion: Softshell, 3-lagig· Gewebemischung: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester· Verfügbare Farben: Schwarz· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 362 x 401 x 165mmWeitere Informationen:Farbe: Schwarz Größe: 2XL Marke: BOSCH Akkuspannung: 12 V Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beheizbare Kleidung, Heizbekleidung, Heizkleidung, Akku-Klima-Jacke, Akku-Klimajacke, Akku-Thermojacke, Heizjacken, Heizweste, beheizbare Weste, beheizte Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, beheizbare kleidung, Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 2XL |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 140,58* | € 167,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,95* | € 167,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 140,19* | € 168,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 143,56* | € 170,39* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,56* | € 178,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|