Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Artikel
HAKRO Chinohose Stretch weiß, L - weiß | L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0721001006Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0721001006Ha
EAN/GTIN:
4045981161728
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Sportlich leger geschnittene Stretch-Chinohose mit zwei Eingrifftaschen, zwei Paspelgesäßtaschen mit Knopf, Gürtelschlaufen und Reißverschluss von YKK®. Elastischer Hosenbund und extra haltbar angenähten Knöpfen in Horn-Optik mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Die Seitennähte am Saumende sind mit Futterstoff gepaspelt, so dass die Hose auch gekrempelt getragen werden kann. Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA®. Gestickter HAKRO Dot Ton in Ton unter der linken Eingrifftasche, "HÄLT. SEIT 1969"-Stickerei am Reißverschlussuntertritt und gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund.• Material: Twill aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan (weiß: Twill aus 42 % Viskose, 32 % Baumwolle, 23 % Polyester und 3 % Elasthan)• Gewicht: 250 g/m² (weiß: 320 g/m²)• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C (weiß: 60°C)• Größen: 2XS-3XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Chino
,
Chinohose
,
Herrenhose
,
Herrenhosen
,
arbeitshosen weiß
,
berufshose
,
HAKRO Chinohose Stretch weiß, L - weiß | L
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
9 Tage
119
€ 5,90*
ab € 38,65*
€ 51,11*
Lager 380
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,00*
ab € 45,92*
€ 59,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch 721, Farbe weiß-01Hakro, Größe 2XL
Hakro
721-1123-2XL
€ 51,27*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch 721, Farbe weiß-01Hakro, Größe 3XL
Hakro
721-1123-3XL
€ 60,26*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch 721, Farbe weiß-01Hakro, Größe M
Hakro
721-1123-M
€ 51,27*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch 721, Farbe weiß-01Hakro, Größe S
Hakro
721-1123-S
€ 51,30*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch 721, Farbe weiß-01Hakro, Größe XL
Hakro
721-1123-XL
€ 51,27*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch 721, Farbe weiß-01Hakro, Größe XS
Hakro
721-1123-XS
€ 54,11*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch blau Größe: XS - 3XL Version: 2XL - Größe: 2XL
Hakro
0721034008
€ 43,10*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch blau Größe: XS - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Hakro
0721034009
€ 47,61*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch blau Größe: XS - 3XL Version: L - Größe: L
Hakro
0721034006
€ 43,30*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch blau Größe: XS - 3XL Version: M - Größe: M
Hakro
0721034005
€ 43,12*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch blau Größe: XS - 3XL Version: S - Größe: S
Hakro
0721034004
€ 43,20*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch blau Größe: XS - 3XL Version: XL - Größe: XL
Hakro
0721034007
€ 50,40*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch blau Größe: XS - 3XL Version: XS - Größe: XS
Hakro
0721034003
€ 43,20*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch khaki Größe: XS - 3XL Version: 2XL - Größe: 2XL
Hakro
0721080008
€ 43,33*
Ähnlich
Hakro Chinohose Stretch khaki Größe: XS - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Hakro
0721080009
€ 47,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.