| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-0851028008Ha Herst.-Nr.: 0851028008Ha EAN/GTIN: 4045981111914 |
| |
|
| | |
| Wärmende Isolationsjacke mit elastischen Ärmelabschlüssen, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschlussanhänger, Innentasche, seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss, weitenverstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Micro-Ripstop-Außenmaterial mit Wattierung aus wärmender, pflegeleichter Kunstfaser. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Jacke. Die Loftjacke kann durch das HAKRO ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Activejacke Housten zu einer wetterfesten und atmungsaktiven 3-in-1-Kombijacke verbunden werden.• Material: Micro-Ripstop und Wattierung aus 100 % Polyester• Eigenschaft: atmungsaktiv, HAKRO ZIP-IN-SYSTEM• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Innenjacke, Zip-In Jacke, Isolationsjacke, Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, freizeitjacke, Loftjacke Barrie, anthrazit, 2XL - anthrazit | 2XL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,16* | € 50,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,34* | € 50,76* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,36* | € 54,47* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 41,68* | € 54,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,94* | € 57,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|