Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2605510224 Herst.-Nr.: 2605510224 EAN/GTIN: 3165140375160 |
| |
|
| | |
| Die Absaughaube ist ein aufsetzbares Zubehörteil · das den Arbeitsplatz beim Schleifen sauber hält. Sie ermöglicht das Schleifen von Farben · Lacken · Kunststoffen und Holz in Verbindung mit Schleifplatten und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen. Die Absaughaube verfügt über einen Bürstenkranz. Sie ist kompatibel mit Winkelschleifern. Nicht zum Schleifen von Metall geeignet. Mehr Informationen in Bezug auf Kompatibilität und Nutzung finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme unbedingt durch. Passend zu: GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..) · GWS 8-115 Z (0 601 831 0..) · GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..) · GWS 9-115 (0 601 790 0..) · GWS 9-125 (0 601 791 0..) · GWS 10-125 (0 601 821 0..) · GWS 10-125 Z (0 601 832 0..) · GWS 11-125 (0 601 792 0..) · GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..) · GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..) · GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..) · GWS 12-125 CI (0 601 793 0..) · GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..) · GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..) · GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..) · GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..) · GWS 15-125 CI (0 601 795 0..) · GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..) · GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..) · GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..) · GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..) · GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..) · GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..) · GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..) Professional.Weitere technische Eigenschaften:· Absauganschluss-Ø: 115mm· Durchmesser (D) 115mm· Durchmesser (D) (1) 125mmWeitere Informationen:Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaughaube mit Bürstenkranz 115 / 125 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,51* | € 29,87* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,51* | € 29,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,78* | € 30,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,30* | € 30,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,95* | € 31,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|