Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607017122 Herst.-Nr.: 2607017122 EAN/GTIN: 3165140608848 |
| |
|
| | |
| Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm. Stahlbürste mit gewelltem Draht für Bohrmaschinen. Scheibenbürste für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen · in Rillen oder an Kanten. Bestens geeignet für Reinigungsarbeiten wie z. B. Entfernen von Farbe · Rost · Zunder · Verkrustungen oder Grat mit effektivem Ergebnis. Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe an Schweißnähten. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Durchmesser Bürste: 38 mm · Bürstenbreite: 6 mm · Drehzahl · max. min-1: 4500 U/min. Geeignet für folgende Werkstoffe: Werkstoffe: Stahl · Metall und Eisen. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille · Staubschutzmaske und Arbeitshandschuhe tragen.Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: Bedruckter KartonWeitere Informationen:Breite: 38 mmLänge: 40 mmGewicht: 6,4 kgMarke: BOSCH Lieferumfang: 50 Scheibenbürsten, Ø 38 x 6 x 6 mm Inhalt Display: 50 x 2 607 017 122 Höhe: 38 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 386 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,50* | € 1,88* | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,51* | € 1,89* | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,45* | € 1,89* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,52* | € 1,91* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 1,52* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|