Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607017313 Herst.-Nr.: 2607017313 EAN/GTIN: 3165140751360 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Set. 6-teilig. Steckschlüssel verfügt über einen 1/4 Zoll-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3. Steckschlüssel für Außensechskantschrauben im Set. Hochwertiges Steckschlüssel-Set mit gängigen Größen zum Verarbeiten von Schlüsselkopfschrauben sowie zum Anziehen und Lösen von Schraubmuttern mit Elektrowerkzeugen oder Handschraubendrehern. 6 Steckschlüssel mit Dauermagnet und 1/4 Zoll-Sechskantschaft · Länge: 50 mm · Schlüsselweite 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm. Robuste · kompakte Box mit übersichtlicher Anordnung der Steckschlüssel. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) 80 x 130 x 35mm· Gewicht 0,296kg· Verpackung Kunststoffkassette ohne EurolochWeitere Informationen:Inhalt: 6 Steckschlüssel L = 50 mm Schlüsselweite: 6/7/8/10/12/13 mm Anzeigeinhalt: 10 x 2 607 017 313 Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, Steckschlüssel-Set 6-teilig 506 - 13 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,24* | € 14,69* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 12,16* | € 14,76* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,39* | € 14,84* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,46* | € 14,94* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,58* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|