Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspiralbohrer HSS PointTeQ DIN 338 mit reduziertem Schaft 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ DIN 338 mit reduziertem Schaft 10: Detailansicht 1
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ DIN 338 mit reduziertem Schaft 10: Detailansicht 1
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ DIN 338 mit reduziertem Schaft 10: Detailansicht 2
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ DIN 338 mit reduziertem Schaft 10: Detailansicht 3
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ DIN 338 mit reduziertem Schaft 10: Detailansicht 4
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ DIN 338 mit reduziertem Schaft 10: Detailansicht 5
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ DIN 338 mit reduziertem Schaft 10: Detailansicht 6
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ DIN 338 mit reduziertem Schaft 10: Detailansicht 7
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ DIN 338 mit reduziertem Schaft 10: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608577299
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577299
EAN/GTIN:
     3165140908085
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich · da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl · in Nichteisenmetalle · Gussstahl · Gusseisen und Kunststoff. Es besteht ein niedriges Bruchrisiko · besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm · da der Bohrer so hergestellt wurde · dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· für Material: Stahl, Gusseisen, Rohre und Profile aus Metall, Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoff, Sandwich-MetallWeitere Informationen:Nenn-Ø: 10,5 mmArbeitslänge: 87 mmMarke: BOSCH Schaft-Ø: 10 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, Metallspiralbohrer HSS PointTeQ DIN 338 mit reduziertem Schaft 10
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,60*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 2,67*
€ 3,65*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,70*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,75*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.