Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G DIN 338 1 x 12 x 342er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallbohrer HSS-G DIN 338 1 x 12 x 342er-Pack: Detailansicht 1
Metallbohrer HSS-G DIN 338 1 x 12 x 342er-Pack: Detailansicht 1
Metallbohrer HSS-G DIN 338 1 x 12 x 342er-Pack: Detailansicht 2
Metallbohrer HSS-G DIN 338 1 x 12 x 342er-Pack: Detailansicht 3
Metallbohrer HSS-G DIN 338 1 x 12 x 342er-Pack: Detailansicht 4
Metallbohrer HSS-G DIN 338 1 x 12 x 342er-Pack: Detailansicht 5
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608585906
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585906
EAN/GTIN:
     3165140521413
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl · Gussstahl · Gusseisen · Sintereisen · Temperguss · Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1mm· für Material: Stahl, Gusseisen, Rohre und Profile aus Metall, Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoff, Sandwich-Metall, StahlblecheWeitere Informationen:Nenn-Ø: 1 mmGesamtlänge: 34 mmArbeitslänge: 12 mmMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 typ n, din 338, Metallbohrer HSS-G DIN 338 1 x 12 x 342er-Pack
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
130
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6516*
€ 0,8323*
Lager 79DAC
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,18*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,24*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 0,86*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.