Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal 100er-Pack: Detailansicht 1
Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal 100er-Pack: Detailansicht 1
Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal 100er-Pack: Detailansicht 2
Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal 100er-Pack: Detailansicht 3
Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal 100er-Pack: Detailansicht 4
Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal 100er-Pack: Detailansicht 5
Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal 100er-Pack: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608631808
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631808
EAN/GTIN:
     3165140279499
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 318 A Basic for Metal Stichsägeblatt macht Schnitte in Metall. Die gefrästen · gewellten Zähne sind ideal für grundlegende Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen aus Stahl (Standard-Stärke) · Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Die sehr feine Zahnteilung des Blatts (1,2 mm) schneidet dünnwandige Metallrohre und -profile mit 1-3 mm Wanddicke · während die große Länge (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm schneidet. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme.Weitere technische Eigenschaften:· Bleche: 1-3mm· Einsatzbereiche: dünne Bleche (1-3 mm), Rohre + Profile , inkl. Alu (ø · Zahnausführung: gewellt, gefrästWeitere Informationen:Typ: T 318 A Gesamtlänge: 132 mmZahnteilung: 1,2 mmMaterial: HSS Marke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal 100er-Pack
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 82,53*
Lager 79DAC
48
pro Packung
€ 5,90*
ab € 72,32*
€ 87,28*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 75,73*
€ 91,45*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,21*
€ 93,01*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 84,39*
€ 101,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,28*
€ 103,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,93*
€ 93,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 73,98*
€ 88,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 73,05*
€ 86,93
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 72,32*
€ 86,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.