Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 318 A Basic for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-920816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631808
EAN/GTIN:
     3165140279499
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608631808, Das T 318 A Basic for Metal Stichsägeblatt macht Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für grundlegende Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen aus Stahl(Standard-Stärke), Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Die sehr feine Zahnteilung des Blatts (1,2 mm) schneidet dünnwandige Metallrohre und -profile mit 1-3 mm Wanddicke, während die große Länge (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm schneidet. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
138 GRAMM
Bleche [mm]:
1-3
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
132
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metallrohre
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 318 A
Volumen:
0,338 dm3
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
1.2
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, 2 608 631 808, STICHSÄGEBLATT
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,63*
€ 86,98*
6 Tage
28
pro Packung
€ 5,90*
ab € 72,55*
€ 87,42*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 75,57*
€ 91,49*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,53*
€ 93,04*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,86*
€ 99,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,98*
€ 103,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,72*
€ 103,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,42*
€ 99,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,69*
€ 93,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,63*
€ 85,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7163* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.