Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu 100er-Pack: Detailansicht 1
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu 100er-Pack: Detailansicht 1
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu 100er-Pack: Detailansicht 2
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu 100er-Pack: Detailansicht 3
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu 100er-Pack: Detailansicht 4
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu 100er-Pack: Detailansicht 5
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu 100er-Pack: Detailansicht 6
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu 100er-Pack: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608631966
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631966
EAN/GTIN:
     3165140067515
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 127 D Special for Alu Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Metall. Die gefräste · geschränkte Zahngeometrie mit großen · ovalen Spanräumen ist für schnelle Schnitte konzipiert. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3,0 mm) ausgestattet · um Aluminiumbleche mit einer Dicke von 3-15 mm sowie Aluminiumrohre und -profile mit einem Durchmesser bis zu 30 mm zu schneiden.Weitere technische Eigenschaften:· Aluminium: · Bleche: 3-15mm· Einsatzbereiche: dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø · GFK/Epoxy: · Zahnausführung: geschränkt, gefräst· Empfohlene max. Materialstärke: 15mm· Max. Schnittleistung: 30mmWeitere Informationen:Typ: T 127 D Gesamtlänge: 100 mmZahnteilung: 3 mmMaterial: HSS Marke: BOSCH Stärke: 3 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu 100er-Pack
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,98*
€ 87,09*
Lager 79DAC
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 71,97*
€ 87,53*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 75,66*
€ 91,60*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 74,88*
€ 93,16*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,13*
€ 99,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,53*
€ 104,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,26*
€ 103,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,85*
€ 99,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,17*
€ 94,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,97*
€ 85,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.