Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140067515
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 631 966
EAN/GTIN:
     3165140067515
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 127 D Special for Alu Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Metall. Die gefräste, geschränkte Zahngeometrie mit großen, ovalen Spanräumen ist für schnelle Schnitte konzipiert. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3,0 mm) ausgestattet, um Aluminiumbleche mit einer Dicke von 3-15 mm sowie Aluminiumrohre und -profile mit einem Durchmesser bis zu 30 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Typ:
T 127 D
Material:
Aluminium | Nichteisenmetalle
Werkstoff:
HSS
Freiwinkel:
nein
Nettogewicht:
0,534 kg
Bruttogewicht:
0,534 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 127 D</b> | HSS, geschränkt, gefräst | Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,263 dm3
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Special for Alu
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
3.0
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)
Bleche, von [mm]:
3
Bleche bis [mm]:
15
Bleche [mm]:
3-15
Aluminium [mm]:
<30
GFK/Epoxy [mm]:
<30
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,98*
€ 87,09*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 71,97*
€ 87,53*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 75,66*
€ 91,60*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 74,88*
€ 93,16*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,13*
€ 99,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,60*
€ 109,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,32*
€ 108,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,80*
€ 103,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,59*
€ 98,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,66*
€ 90,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.