Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehflügelantrieb PORTEO 230V 230 V AC,50/60 Hz silber DIN L/R IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehflügelantrieb PORTEO 230V 230 V AC,50/60 Hz silber DIN L/R IP: Detailansicht 1
Drehflügelantrieb PORTEO 230V 230 V AC,50/60 Hz silber DIN L/R IP: Detailansicht 1
Drehflügelantrieb PORTEO 230V 230 V AC,50/60 Hz silber DIN L/R IP: Detailansicht 2
Drehflügelantrieb PORTEO 230V 230 V AC,50/60 Hz silber DIN L/R IP: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000207266NW
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000207266NW
EAN/GTIN:
     4021226318942
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Türassistent für Drehflügeltüren. Müheloses Öffnen und Schließen von Drehflügeltüren bis zu einer Breite von 1100 mm bei einem Türflügelgewicht von bis zu 100 kg. Eine Ausführung für alle vier Montagearten: an der Band- und Bandgegenseite in Kopf- oder Türblattmontage. Geringe Abmessungen 60 x 530 x 80 mm (H x B x T), besonders geeignet für den Einsatz an schmalen Profilen und gängigen Profilsystemen. Extrem geringe Bauhöhe von nur 60 mm. Nahezu geräuschloses Fahrverhalten. Einfache Montage dank „Plug & Go“-Funktion, steckerfertig mit serienmäßiger Montageplatte. Im DORMA Contur DesignWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1100mmWeitere Informationen:Farbe: silber Schutzart: IP 20 Anschlagrichtung: DIN links / rechts max. Türgewicht: 100 kgMontageart: Bandgegenseite/Bandseite Anschlussspannung: 230 V AC / 50/60 Hz Stromaufnahme: 24 V DC / 300 mA Marke: DORMAKABA

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, Drehflügelantrieb PORTEO 230V 230 V AC,50/60 Hz silber DIN L/R IP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,85*
€ 678,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,64*
€ 683,62*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,77*
€ 686,63*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 661,57*
€ 740,26*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,63*
€ 871,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,39*
€ 1.036,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,23*
€ 1.021,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,53*
€ 988,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,48*
€ 972,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,63*
€ 963,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.