Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.BAD20/55/78/8mm DIN R SP silber rd Kl 2 SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Einsteckschl.BAD20/55/78/8mm DIN R SP silber rd Kl 2 SSF: Detailansicht 1
ZT-Einsteckschl.BAD20/55/78/8mm DIN R SP silber rd Kl 2 SSF: Detailansicht 1
ZT-Einsteckschl.BAD20/55/78/8mm DIN R SP silber rd Kl 2 SSF: Detailansicht 2
ZT-Einsteckschl.BAD20/55/78/8mm DIN R SP silber rd Kl 2 SSF: Detailansicht 3
ZT-Einsteckschl.BAD20/55/78/8mm DIN R SP silber rd Kl 2 SSF: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000251087NW
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     3000251087NW
EAN/GTIN:
     4012432203023
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Metall · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: silber· Stulpausführung: abgerundet· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 10mm· Vierkant: 8mmWeitere Informationen:Anschlagrichtung: DIN rechts Lochung: BAD Stulpbreite: 20 mmDornmaß: 55 mmEntfernung: 78 mmKlasse: 2 Riegel: Metall Stulplänge: 235 mmWechsel: ohne Wechsel Norm: 18251 passend für: WC Innentüren Falle: Metall Marke: SSF

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentürschloss rechts vierkant, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, ZT-Einsteckschl.BAD20/55/78/8mm DIN R SP silber rd Kl 2 SSF
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
15
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,86*
1 Tag
100
1
€ 6,95*
ab € 4,27*
€ 5,91*
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,34*
4 Tage
90
1
€ 8,90*
ab € 4,91*
€ 6,70*
Lager 79DAC
90
1
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
02150509
ab € 4,20*
Ähnlich
BKS
02150050
ab € 3,25*
Ähnlich
BKS
02150510
ab € 4,22*
Ähnlich
BKS
02150126
ab € 3,85*
Ähnlich
BKS
02150127
ab € 3,89*
Ähnlich
BKS
04150031
ab € 3,74*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/101G
ab € 4,24*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/101G
ab € 4,26*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/102G
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.