Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-tlg.topzink 100kg STS ja DIN L/R HLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-tlg.topzink 100kg STS ja DIN L/R HLT: Detailansicht 1
Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-tlg.topzink 100kg STS ja DIN L/R HLT: Detailansicht 1
Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-tlg.topzink 100kg STS ja DIN L/R HLT: Detailansicht 2
Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-tlg.topzink 100kg STS ja DIN L/R HLT: Detailansicht 3
Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-tlg.topzink 100kg STS ja DIN L/R HLT: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255714NW
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     3000255714NW
EAN/GTIN:
     4015471039165
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für Holzhaustüren · 3-teilig mit losem Stift · Rollenlänge 86 mm · Rollen-Ø 20 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie GleitlagertechnikWeitere technische Eigenschaften:· passend für: HolztürenWeitere Informationen:Material: Stahl Oberfläche: topzink Stiftsicherung: ja Rollen-Ø: 20 mmBelastungswert bis: 100 kgRollenlänge: 86 mmAusführung: 3-teilig Anschlagrichtung: DIN links / rechts Marke: SIMONSWERK

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, simonswerk einbohrband, Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-tlg.topzink 100kg STS ja DIN L/R HLT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,0818*
€ 6,6426*
1 Tag
15
1
€ 8,50*
ab € 5,07*
€ 7,27*
6 Tage
70
10
€ 5,99*
ab € 6,5938*
€ 8,7585*
1 Tag
70
10
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,85*
Lager 79DAC
70
1
Frei Haus
ab € 821,04*
€ 912,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,07*
€ 1.085,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,49*
€ 1.044,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,71*
€ 1.015,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 835,28*
€ 993,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 821,04*
€ 977,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 080656 0 01506
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.