Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelteil V 0037 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelteil V 0037 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK: Detailansicht 1
Flügelteil V 0037 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK: Detailansicht 1
Flügelteil V 0037 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK: Detailansicht 2
Flügelteil V 0037 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK: Detailansicht 3
Flügelteil V 0037 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255760NW
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     3000255760NW
EAN/GTIN:
     4015471000806
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für mittlelschwere, gefälzte Türen bis 80 kg · Rollenlänge 103 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 8 mm · wartungsfreie GleitlagertechnikWeitere technische Eigenschaften:· Lappenbreite: 20mm· Rollen-Ø: 15 mm· Lappenlänge: 103mm· Ausführung: für gefälzte TürenWeitere Informationen:Material: Stahl Oberfläche: vernickelt Rollenlänge: 103 mmBelastungswert: 80 kgStift-Ø: 8 mmBandkonstruktion: 3-teilig Typ: V 0037 WF Anwendung: Feuerschutz Befestigungsart: zum Einfräsen Materialstärke: 2,5 mmAnschlagrichtung: DIN links / rechts Modell: Variant® V Marke: SIMONSWERK

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: simonswerk flügelteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Flügelteil V 0037 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 5,8218*
€ 8,0418*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 5,8663*
€ 8,1064*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,0343*
€ 8,3343*
2 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 8,39*
Lager 79DAC
1
1
Frei Haus
ab € 837,28*
€ 922,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,04*
€ 1.097,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,48*
€ 1.092,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,54*
€ 1.060,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,49*
€ 1.033,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 850,28*
€ 1.011,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 837,28*
€ 996,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.