Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 1011.02 Alu.silberf.lack.Wm.KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türfeststeller 1011.02 Alu.silberf.lack.Wm.KWS: Detailansicht 1
Türfeststeller 1011.02 Alu.silberf.lack.Wm.KWS: Detailansicht 1
Türfeststeller 1011.02 Alu.silberf.lack.Wm.KWS: Detailansicht 2
Türfeststeller 1011.02 Alu.silberf.lack.Wm.KWS: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255906NW
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     3000255906NW
EAN/GTIN:
     4041518130588
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 60kg
Aluminium · Rollenkloben aus Stahl · mit Befestigungsmaterial · Gummipuffer in schwarz · gefedertVerwendung max. Türgewicht ca. 60 kgFunktion: Zum Arretieren wird die Tür bis zum Einrasten des Fanghakens gegen den Feststeller geführt · Lösen erfolgt durch Betätigen des Fanghakens bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller. Der Ausschalthebel, von Stellung A nach B (siehe Zeichnung) gebracht, bewirkt ein Aufheben der Arretierung. Der Feststeller hat so nur noch die Funktion eines gefederten Puffers.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 51mm· Länge: 133mm· Tiefe: 133mm· Höhe: 111mmWeitere Informationen:Modell: 1011.02 Material: Aluminium Oberfläche: silberfarbig lackiert Türgewicht: 60 kgBefestigungsart: Wandmontage Marke: KWS

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Türfeststeller 1011.02 Alu.silberf.lack.Wm.KWS
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 5,99*
ab € 53,45*
€ 67,81*
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 53,80*
€ 67,86*
€ 4,90*
ab € 52,94*
€ 68,54*
3 Tage
38
€ 4,99*
ab € 56,89*
€ 71,47*
Lager 79DAC
38
€ 5,90*
ab € 82,66*
€ 97,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101002
ab € 43,48*
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 89,27*
Ähnlich
Woelm
101502
ab € 61,15*
Ähnlich
Woelm
101531
ab € 62,42*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 45,80*
Ähnlich
Woelm
104502
ab € 53,40*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 56,82*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 17,09*
Ähnlich
Woelm
108102
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.