Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Führungsrolle 85157 STA verz.Kunststoffrolle BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Führungsrolle 85157 STA verz.Kunststoffrolle BETZ: Detailansicht 1
Doppel-Führungsrolle 85157 STA verz.Kunststoffrolle BETZ: Detailansicht 1
Doppel-Führungsrolle 85157 STA verz.Kunststoffrolle BETZ: Detailansicht 2
Doppel-Führungsrolle 85157 STA verz.Kunststoffrolle BETZ: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000256918NW
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     3000256918NW
EAN/GTIN:
     4001425851570
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Wandwinkel Stahl verzinkt · Führungsrolle mit Gleitlagerung aus Polyamid · zum Anschrauben · verstellbarer Rollenabstand · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· m: 100mm· Oberfläche: verzinkt· n: 160mm· l min: 32mm· a: 80,5mm· d: 20mm· Befestigungsart: zum Anschrauben· b: 40mm· l max: 90mm· s: 6mm· l: 254mm· Ø d: 20mm· h: 70mmWeitere Informationen:Modell: 85157 Ausführung: mit Wandhalter Gewinde: M20 Typ: Kunststoffrolle Material: Stahl Ø D: 48 mmMarke: HBS-BETZ

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Führungsrolle 85157 STA verz.Kunststoffrolle BETZ
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 26,91*
€ 36,29*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 27,02*
€ 36,43*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 27,35*
€ 38,99*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 31,49*
€ 42,42*
Lager 79DAC
4
1
€ 5,90*
ab € 45,43*
€ 59,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.