Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger 111x300x600x60mm STA roh TZN GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H-Pfostenträger 111x300x600x60mm STA roh TZN GAH: Detailansicht 1
H-Pfostenträger 111x300x600x60mm STA roh TZN GAH: Detailansicht 1
H-Pfostenträger 111x300x600x60mm STA roh TZN GAH: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000257686NW
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     3000257686NW
EAN/GTIN:
     4004338213879
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt · statisch geeignet für Carports, hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle · Materialstärke 6 mm · Anzahl Löcher 4 · Loch-ø 11 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß c: 600mm· Maß d: 60mm· Material: Stahl roh· Maß a: 111mm· Maß b: 300mmWeitere Informationen:Gabelweite: 111 mmLänge: 600 mmStärke: 6 mmMarke: GAH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: pfostenträger h-form, pfostenlasche, gah alberts pfostenträger, H-Pfostenträger 111x300x600x60mm STA roh TZN GAH
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,55*
€ 21,74*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 16,22*
€ 21,88*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,04*
€ 22,86*
22 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 24,19*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,94*
€ 36,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.