Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 1224.02 Alu.silberf.lack.Hubh.90mm Türmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türfeststeller 1224.02 Alu.silberf.lack.Hubh.90mm Türmontage KWS: Detailansicht 1
Türfeststeller 1224.02 Alu.silberf.lack.Hubh.90mm Türmontage KWS: Detailansicht 1
Türfeststeller 1224.02 Alu.silberf.lack.Hubh.90mm Türmontage KWS: Detailansicht 2
Türfeststeller 1224.02 Alu.silberf.lack.Hubh.90mm Türmontage KWS: Detailansicht 3
Türfeststeller 1224.02 Alu.silberf.lack.Hubh.90mm Türmontage KWS: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000258168NW
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     3000258168NW
EAN/GTIN:
     4041518135439
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 40kg
Gehäuse aus Aluminium · sämtliche weiteren Metallteile aus Stahl, verzinkt · Stopfen aus Gummi, schwarz · die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden · die serienmäßig montierte Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem Boden.Verwendung max. Türgewicht ca. 40 kgWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 35mm· Tiefe: 35mm· Höhe: 292mmWeitere Informationen:Modell: 1224.02 Material: Aluminium Hubhöhe: 90 mmOberfläche: silberfarbig lackiert Türgewicht: 40 kgBefestigungsart: Türmontage Marke: KWS

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Türfeststeller 1224.02 Alu.silberf.lack.Hubh.90mm Türmontage KWS
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 36,00*
€ 45,78*
2 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 36,08*
€ 45,83*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 36,20*
€ 46,13*
6 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 35,41*
€ 46,37*
Lager 79DAC
43
1
€ 5,90*
ab € 46,58*
€ 58,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
1222.02
ab € 25,02*
Ähnlich
Woelm
1222.71
ab € 30,25*
Ähnlich
Woelm
1226.02
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.