Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 1003/1035 Alu.F2/neusilberfarbig 35mm Stand.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 1003/1035 Alu.F2/neusilberfarbig 35mm Stand.EDI: Detailansicht 2
Fenstergriff 1003/1035 Alu.F2/neusilberfarbig 35mm Stand.EDI: Detailansicht 2
Fenstergriff 1003/1035 Alu.F2/neusilberfarbig 35mm Stand.EDI: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000261157NW
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     3000261157NW
EAN/GTIN:
     4006632198821
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff silber
fenstergriff
mit Rasterung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm VierkantstiftWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 110mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 12,5mm· Vierkant: 7mmWeitere Informationen:Material: Aluminium Oberfläche: F2 / neusilberfarbig Stiftvorstand: 35 mmFarb-Nr.: F2 Anschlagrichtung: DIN links / rechts Sockelhöhe: 65 mmSockelbreite: 30 mmAusführung: Standard Modell: 1003/1035 Marke: EDI

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff 1003/1035 Alu.F2/neusilberfarbig 35mm Stand.EDI
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 3,32*
1 Tag
43
1
€ 5,59*
ab € 2,25*
€ 3,33*
6 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,39*
2 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,39*
Lager 79DAC
61
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/01
ab € 2,16*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/12
ab € 2,03*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/01
ab € 11,34*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/02
ab € 11,47*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/12
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.