Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100mm 200kg Guß-PUR 105x85mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 100mm 200kg Guß-PUR 105x85mm Alu.BS ROLLEN: Detailansicht 1
Bockrolle 100mm 200kg Guß-PUR 105x85mm Alu.BS ROLLEN: Detailansicht 1
Bockrolle 100mm 200kg Guß-PUR 105x85mm Alu.BS ROLLEN: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000275927NW
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     3000275927NW
EAN/GTIN:
     4021885103804
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 132mm· Arbeitstemperatur: -20 - 80°C· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 105mm· Radkörper: AluminiumWeitere Informationen:Rad-Ø: 100 mmRadbreite: 40 mmTragfähigkeit: 200 kgFarbe Rolle: braun Material Rolle: Guß-Polyurethanbandage Plattenbreite: 85 mmProfil: Standard Marke: BS ROLLEN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 16,83*
€ 21,03*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 16,92*
€ 21,23*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 17,61*
€ 22,84*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 19,16*
€ 24,15*
Lager 79DAC
38
1
€ 5,90*
ab € 26,54*
€ 32,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 19,75*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,88*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,57*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,19*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 63,07*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,13*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.