Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotüröffner 118 22-42 V AC/DC Stand.DIN L/R Radiusfalle ASSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrotüröffner 118 22-42 V AC/DC Stand.DIN L/R Radiusfalle ASSA: Detailansicht 1
Elektrotüröffner 118 22-42 V AC/DC Stand.DIN L/R Radiusfalle ASSA: Detailansicht 1
Elektrotüröffner 118 22-42 V AC/DC Stand.DIN L/R Radiusfalle ASSA: Detailansicht 2
Elektrotüröffner 118 22-42 V AC/DC Stand.DIN L/R Radiusfalle ASSA: Detailansicht 3
Elektrotüröffner 118 22-42 V AC/DC Stand.DIN L/R Radiusfalle ASSA: Detailansicht 4
Elektrotüröffner 118 22-42 V AC/DC Stand.DIN L/R Radiusfalle ASSA: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-3324034036NW
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     3324034036NW
EAN/GTIN:
     4042203342163
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
mit Radiusfalle · Fafix (verstellbare Türöffnerfalle) 3 mm verstellbar · kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern, zu Sperrfallenschlössern, zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für Kunststoffprofile · symmetrische Bauform · DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· Aufbruchfestigkeit: 3750NWeitere Informationen:Modell: 118 Tagesentriegelung: nein Nennspannungsbereich: 22-42 V AC/DCAusführung: Standard Anschlagrichtung: DIN links / rechts Fallenausführung: Radiusfalle Betriebstemperatur: -15 - 40 °CBauform: symmetrisch Nennwiderstand: 200 OhmStromaufnahme: bei 12 V DC - 280, AC - 250 mA / bei 24 V DC - 560, AC - 500 mA Marke: ASSA ABLOY

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: assa abloy effeff riegelschaltkontakt, riegelschaltkontakt, Elektrotüröffner 118 22-42 V AC/DC Stand.DIN L/R Radiusfalle ASSA
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,46*
€ 39,02*
1
€ 5,46*
ab € 30,81*
€ 39,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,51*
€ 40,55*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 31,85*
€ 40,66*
Lager 79DAC
4
1
€ 5,90*
ab € 41,29*
€ 52,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
118E--------B71
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.