Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-393 2-s.L.833mm Alu.silberf.HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-393 2-s.L.833mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 1
Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-393 2-s.L.833mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 1
Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-393 2-s.L.833mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023026NW
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     3327023026NW
EAN/GTIN:
     4011881216219
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Bodentürdichtung
für Holztüren · Auslösung 2-seitig auf Schlossseite mit Auslösefalle, auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · stirnseitige Befestigungswinkel aus Edelstahl · Aluminiumgehäuse · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5220Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm· Modell: 1-393Weitere Informationen:Oberfläche: silberfarben eloxiert Länge: 833 mmNutbreite: 12 mmNuthöhe: 35 mmFarbe: grau Anschlagrichtung: links/rechts Dichtungshub: 11 mmDichtprofil/Material: Silikon Auslösung: 2-seitig Ausführung: Holztüren Material: Aluminium Marke: ATHMER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, schallschutzdichtung athmer, ersatzdichtung tuerdichtung, Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-393 2-s.L.833mm Alu.silberf.HL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 30,09*
€ 40,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 31,80*
€ 41,04*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 32,15*
€ 41,95*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 43,97*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,37*
€ 56,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-393-1085
ab € 32,05*
Ähnlich
Athmer
1-393-1210
ab € 33,33*
Ähnlich
Athmer
1-393-0710
ab € 30,26*
Ähnlich
Athmer
1-393-0960
ab € 31,27*
Ähnlich
Athmer
1-404-1085
ab € 33,62*
Ähnlich
Athmer
1-404-1210
ab € 33,32*
Ähnlich
Athmer
1-404-0710
ab € 31,00*
Ähnlich
Athmer
1-404-0835
ab € 30,75*
Ähnlich
Athmer
1-404-0960
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.