Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1-s.L.833mm Alu.silberf.HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1-s.L.833mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 1
Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1-s.L.833mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 1
Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1-s.L.833mm Alu.silberf.HL: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023065NW
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     3327023065NW
EAN/GTIN:
     4011881222814
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
schallschutzdichtung athmer
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · Aluminiumgehäuse · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5220Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm· Modell: 1-392Weitere Informationen:Oberfläche: silberfarben eloxiert Länge: 833 mmNutbreite: 12 mmNuthöhe: 35 mmFarbe: grau Anschlagrichtung: links/rechts Dichtungshub: 11 mmDichtprofil/Material: Silikon Auslösung: 1-seitig Ausführung: Holztüren Material: Aluminium Marke: ATHMER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung tuerdichtung, Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1-s.L.833mm Alu.silberf.HL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 30,14*
€ 40,58*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 31,55*
€ 40,88*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 32,40*
€ 41,79*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 43,85*
Lager 79DAC
2
1
€ 5,90*
ab € 44,09*
€ 56,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
77109
ab € 33,37*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77084
ab € 31,46*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77096
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.