Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom.Türbodendichtung EllenMatic Soundproof 1 stg.L.958mm B.15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom.Türbodendichtung EllenMatic Soundproof 1 stg.L.958mm B.15mm: Detailansicht 1
Autom.Türbodendichtung EllenMatic Soundproof 1 stg.L.958mm B.15mm: Detailansicht 1
Autom.Türbodendichtung EllenMatic Soundproof 1 stg.L.958mm B.15mm: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3327023160NW
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     3327023160NW
EAN/GTIN:
     8711286234462
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Bodentürdichtung
Dichtungsbürste
mit Silikondichtung · zum Einnuten mit Montagewinkel · Dichtungshub max. 20 mm · kürzbar max. 125 mm · kann in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werdenWeitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 150mm· Modell: EllenMatic SoundproofWeitere Informationen:Oberfläche: blank Länge: 958 mmNutbreite: 15 mmNuthöhe: 30 mmFarbe: silber Breite: 15 mmDichtungshub: 20 mmDichtprofil/Material: Silikon Auslösung: 1 seitig Marke: ELLEN Ausführung: mit Silikondichtung Material: Aluminium Höhe: 30 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, elton dichtungsbuerste, ersatzdichtung tuerdichtung, Autom.Türbodendichtung EllenMatic Soundproof 1 stg.L.958mm B.15mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 24,31*
€ 31,56*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 24,34*
€ 31,61*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 24,29*
€ 32,37*
5 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 25,53*
€ 32,70*
Lager 79DAC
6
1
€ 5,90*
ab € 31,09*
€ 39,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.