Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Canvas 320 Gr.46 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Canvas 320 Gr.46 grau/schwarz PLANAM: Detailansicht 1
Latzhose Canvas 320 Gr.46 grau/schwarz PLANAM: Detailansicht 1
Latzhose Canvas 320 Gr.46 grau/schwarz PLANAM: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000375360NW
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4000375360NW
EAN/GTIN:
     4030913040806
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Bundweitenverstellung mit Jeansknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnallen an den Trägerndieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²Weitere Informationen:Farbe: grau/schwarz Größe: 46 Marke: PLANAM Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Norm: DIN EN ISO 6330 PSA-Kategorie: I für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen grau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Latzhose Canvas 320 Gr.46 grau/schwarz PLANAM
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,53*
€ 30,51*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,52*
€ 31,27*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 26,84*
€ 33,61*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 27,09*
€ 33,77*
Lager 79DAC
13
1
€ 5,90*
ab € 32,57*
€ 39,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2133024
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133025
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 26,34*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 26,43*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2133098
ab € 24,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.