Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Gr.58 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline Gr.58 schiefer/schwarz/rot PLANAM: Detailansicht 1
Bundhose Highline Gr.58 schiefer/schwarz/rot PLANAM: Detailansicht 1
Bundhose Highline Gr.58 schiefer/schwarz/rot PLANAM: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000375456NW
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4000375456NW
EAN/GTIN:
     4030913068367
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca.285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetztdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²Weitere Informationen:Farbe: schiefer/schwarz/rot Größe: 58 Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Marke: PLANAM für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, Bundhose Highline Gr.58 schiefer/schwarz/rot PLANAM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 17,35*
€ 22,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 22,37*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,17*
€ 22,58*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 17,59*
€ 22,72*
Lager 79DAC
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,41*
€ 29,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,13*
Ähnlich
Planam
2322024
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322025
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2322026
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2322027
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2322028
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2322029
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2322030
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.