Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Jeanshose Traffic Gr.48 blau U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smart Jeanshose Traffic Gr.48 blau U.POWER: Detailansicht 1
Smart Jeanshose Traffic Gr.48 blau U.POWER: Detailansicht 1
Smart Jeanshose Traffic Gr.48 blau U.POWER: Detailansicht 2
Smart Jeanshose Traffic Gr.48 blau U.POWER: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000377231NW
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     4000377231NW
EAN/GTIN:
     8033546186435
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
70 % Polyester / 27 % Baumwolle / 3 % Elastan, ca. 330 g/m² · 3-fach Nähte · Stretch-Gewebe · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche · Ausweisfach · 2 Free-Pocket Taschen mit Sicherheitsreißverschluss · Stretcheinsätze im Kniebereich · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · mit SchlüsselschlaufeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²Weitere Informationen:Farbe: blau Größe: 48 Marke: U.POWER Material: 70% Polyester / 27% Baumwolle / 3% Elastan für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose königsblau gr. 48, arbeitshose blau, arbeitshose 48, Smart Jeanshose Traffic Gr.48 blau U.POWER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 35,62*
€ 46,96*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 35,65*
€ 47,01*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 36,25*
€ 47,56*
1
€ 5,95*
ab € 35,07*
€ 47,92*
Lager 79DAC
8
1
€ 5,90*
ab € 44,19*
€ 57,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 46
ab € 33,84*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 50
ab € 33,71*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 52
ab € 33,71*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 54
ab € 33,71*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 56
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.