Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrohrbiegersatz b.180Grad Arbeitsber.6-18mm 12-tlg.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handrohrbiegersatz b.180Grad Arbeitsber.6-18mm 12-tlg.GEDORE: Detailansicht 1
Handrohrbiegersatz b.180Grad Arbeitsber.6-18mm 12-tlg.GEDORE: Detailansicht 1
Handrohrbiegersatz b.180Grad Arbeitsber.6-18mm 12-tlg.GEDORE: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000777225NW
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4000777225NW
EAN/GTIN:
     4017981278676
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1 - 2 mm sowie biegefähige Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1 - 1,5 mm · zum Einspannen im Schraubstock oder stationär in Verbindung mit Untergestell No. 268500 · blau lackiert, mit schwarzen Kunststoffgriffen, Ausf. 278601 mit steckbarem Aluminium-BiegehebelWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 12-teilig· Gewicht: 8,3kg· Typ: 1100-278601Weitere Informationen:Arbeitsbereich: 6 - 18 mmBiegeradius: bis 180 °Marke: GEDORE

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: handbiegemaschinen dako, handbiegemaschinen, Handrohrbiegersatz b.180Grad Arbeitsber.6-18mm 12-tlg.GEDORE
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 434,04*
€ 467,35*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 439,37*
€ 471,43*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,91*
€ 475,98*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 441,50*
€ 476,41*
Lager 79DAC
5
Frei Haus
ab € 552,53*
€ 589,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,64*
€ 701,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,52*
€ 695,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,23*
€ 673,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,04*
€ 665,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,53*
€ 657,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1589830
ab € 155,97*
Ähnlich
Gedore
1589857
ab € 249,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.