Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät CleanMaster CM 50 Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühgerät CleanMaster CM 50 Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,8kg: Detailansicht 1
Drucksprühgerät CleanMaster CM 50 Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,8kg: Detailansicht 1
Drucksprühgerät CleanMaster CM 50 Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,8kg: Detailansicht 2
Drucksprühgerät CleanMaster CM 50 Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,8kg: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000818840NW
Herst.-Nr.:
     4000818840NW
EAN/GTIN:
     4046436020898
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
5 l · zur Ausbringung saurer und alkalischer Medien · max. Betriebsdruck 3 bar für vielfältige Einsatzbereiche in der professionellen Reinigung · geeignet zur Ausbringung saurer und alkalischer Sprühmittel · aus hochresistenten Materialien, die dem Kontakt mit aggressiven Medien jederzeit Stand halten. Der CM 50 aus stabilem Kunststoff ist ausgestattet mit einer leistungsstarken Pumpe, einem Schlauch aus verstärktem PVC sowie einem Kunststoff Sprührohr mit säurefester Flachstrahldüse· EPDM-Dichtungsmaterial · inkl. 0,5 m Verlängerungsrohr · verstärkter PVC-Schlauch · stabiler Kunststoffbehälter · Kunststoff-Sprühlanze mit säurefester FlachstrahldüseWeitere technische Eigenschaften:· Material: KunststoffWeitere Informationen:Füllinhalt: 5 lBetriebsdruck: 3 barGesamtinhalt: 7 lGewicht: 1,8 kgModell: CleanMaster CM 50 Dichtung: EPDM Marke: GLORIA

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Drucksprühgerät CleanMaster CM 50 Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,8kg
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 53,98*
€ 65,96*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 66,47*
4 Tage
45
€ 5,99*
ab € 55,15*
€ 67,39*
€ 4,00*
ab € 54,45*
€ 67,40*
Lager 79DAC
60
€ 5,90*
ab € 64,78*
€ 79,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
532550.0000
ab € 2,46*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728306.0000
ab € 12,27*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
540409.0000
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.