Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 10mm L.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 10mm L.40mm PROMAT: Detailansicht 1
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 10mm L.40mm PROMAT: Detailansicht 1
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 10mm L.40mm PROMAT: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000821250NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821250NW
EAN/GTIN:
     4015448403456
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm  (1/2 ")-Vierkantantrieb · 12-kant · CV-Stahl · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: VanadiumstahlWeitere Informationen:Schlüsselweite: 10 mmLänge: 40 mmOberfläche: verchromt Antriebsvierkant mm: 12,5 mmMarke: PROMAT Ausführung: 12-kant Antriebsvierkant: 1/2 "Norm: DIN 3124 / ISO 2725-1

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 10mm L.40mm PROMAT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 5,49*
ab € 1,15*
€ 1,65*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,66*
4 Tage
83
1
€ 8,90*
ab € 1,19*
€ 1,71*
4 Tage
88
1
€ 7,99*
ab € 1,24*
€ 1,78*
Lager 79DAC
83
1
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821251
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821252
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821253
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821254
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821255
ab € 1,15*
Ähnlich
PROMAT
4000821237
ab € 1,89*
Ähnlich
PROMAT
4000821240
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000821244
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000821246
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.