Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 16mm L.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 16mm L.40mm PROMAT: Detailansicht 1
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 16mm L.40mm PROMAT: Detailansicht 1
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 16mm L.40mm PROMAT: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000821256NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821256NW
EAN/GTIN:
     4015448403517
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm  (1/2 ")-Vierkantantrieb · 12-kant · CV-Stahl · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: VanadiumstahlWeitere Informationen:Schlüsselweite: 16 mmLänge: 40 mmOberfläche: verchromt Antriebsvierkant mm: 12,5 mmMarke: PROMAT Ausführung: 12-kant Antriebsvierkant: 1/2 "Norm: DIN 3124 / ISO 2725-1

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 16mm L.40mm PROMAT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
193
1
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 1,68*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,70*
4 Tage
214
1
€ 7,99*
ab € 1,23*
€ 1,79*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,28*
€ 1,86*
Lager 79DAC
214
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821257
ab € 1,33*
Ähnlich
PROMAT
4000821258
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000821259
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000821261
ab € 1,61*
Ähnlich
PROMAT
4000821262
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000821264
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.