Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 SRC ESD SAM- 46 - 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 SRC ESD SAM- 46 - 46: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD SAM- 46 - 46: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD SAM- 46 - 46: Detailansicht 2
Halbschuh S3 SRC ESD SAM- 46 - 46: Detailansicht 3
Halbschuh S3 SRC ESD SAM- 46 - 46: Detailansicht 4
Halbschuh S3 SRC ESD SAM- 46 - 46: Detailansicht 5
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783007036
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783007036
EAN/GTIN:
     4031783007036
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement · weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · mit BOA® Fit System für schnelle, mühelose und präzise Passform · zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 · Composite-Flex-Zehenschutzkappe · textiler, flexibler Durchtrittschutz · Weite 11 · Einsatzbeispiele: Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Einergie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, BehördenWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Composite· Zwischensohle: nichtmetallische, durchtrittsichere BrandsohleWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 46 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 für wen?: Unisex Serie: Baak Street go& relax Material: textiles Nylonmaterial Norm: EN ISO 20345:2011 Marke: BAAK PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,28*
€ 73,33*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 61,94*
€ 73,95*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,99*
€ 75,03*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 64,74*
€ 76,41*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 72,86*
€ 85,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,03*
€ 89,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,05*
€ 88,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,74*
€ 82,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,46*
€ 81,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 62,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
552035-35
ab € 61,15*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,16*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,13*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,06*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,18*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,19*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,12*
Ähnlich
Baak
5520-40
ab € 60,34*
Ähnlich
Baak
5520-41
ab € 61,31*
Ähnlich
Baak
5520-42
ab € 61,51*
Ähnlich
Baak
5520-43
ab € 59,88*
Ähnlich
Baak
5520-44
ab € 60,05*
Ähnlich
Baak
5520-45
ab € 61,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.